Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 25 pz
Punta elic. HSS DIN 338 Tipo RN 130° 25 pz. Syska
ASS-PUNTE-DIN338-130°-(D1-13MM)-0,5-25PZ
Cod. art. 0624000025
EAN 4065233072176
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali, nonché un avanzamento più rapido e un metodo di lavorazione più delicato
Tagliente trasversale per punto di perforazione ottimizzato
Maschiatura precisa senza centratura, anche su superfici curve
Punta con tagliente autocentrante
Ideale per fori di carotaggio
Affilatura della punta molto precisa per fori accurati
Eccellente adesione dei lubrorefrigeranti e tendenza ridotta all'accumulo di materiale
Superficie vaporizzata
Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili quali articolazione ottimizzata e facile apertura
Il diametro del codolo del trapano è stato ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 25 PZ |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Profondità foratura / standard | DIN 338 / 5xD |
Forma gambo | Cilindrico |
Materiale da lavorare | Acciaio, Ghisa |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico |
Superficie | Vaporizzato |
Materiale di taglio | HSS |
Per trapano (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapano a colonna (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per gruppo di fresatura (sistema a punti) | 1 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Andamento foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Autocentrante | Sì |
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D1,0MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D1,5MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D2,0MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D2,5MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D3,0MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D3,5MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D4,0MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D4,5MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D5,0MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D5,5MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D6,0MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D6,5MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D7,0MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D7,5MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D8,0MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D8,5MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D9,0MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D9,5MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D10,0MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D10,5MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D11,0MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D11,5MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D12,0MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D12,5MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D13,0MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.