Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS AlTiN SMART STEP 3 pezzi
Punta a gradini HSS AlTiN SMART STEP, 3 pz Syska
ASS.-FRESA-GRAD.-SMARTSTEP-ALTIN-(D4-30)
Cod. art. 0694451003
EAN 4065746565493
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Geometria innovativa con tre scanalature per trucioli tra le transizioni dei singoli gradini
- Durata utile fino a 3 volte superiore rispetto a tutte le altre punte a gradini rivestite
- Foratura notevolmente più veloce rispetto a tutte le altre punte a gradini rivestite
- Minimo sforzo necessario
- Processo di foratura completamente fluido e perfettamente controllato
- Formazione di bavature notevolmente ridotta
Tecnologia SMART STEP
- Velocità di foratura fino a 3 volte superiore rispetto alle tradizionali punte a gradini
- Foratura di precisione senza centraggio o bulinatura
- Nessuna deformazione della lamiera
- Semplice foratura o allargamento di un foro esistente
- Nessun rumore di battito o intrappolamento nel materiale
- Foratura circolare precisa senza strappi o spaccature
Scanalatura elicoidale con rettifica profonda
Eccellente rimozione dei trucioli
Rivestimento antiusura multistrato AlTiN
- Resistenza estrema alle alte temperature, fino a 1150 °C
- Durezza estremamente elevata del rivestimento pari a 3200 HV
- Struttura multistrato per una rimozione ottimale dei trucioli e proprietà di taglio migliorate (previene l'adesione del materiale)
Gambo a 3 lati piatti
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protegge il mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, cerniera ottimizzata e facile apertura
Un'esclusiva Würth
- Il raffreddamento non è assolutamente necessario, ma estende la durata in misura significativa
- Rispettare la tabella del numero di giri
- Non spingere durante la foratura. La punta a gradini si ritrae automaticamente nella lamiera metallica.
Caratteristiche tecniche(X)
- L'utensile ideale per la lavorazione della lamiera.
- Centraggio, perforazione di punti, foratura e sbavatura di lamiere, tubi e profili in un'unica operazione, per l'uso su trapani manuali e attrezzature fisse.
- Ideale per l'utilizzo nel settore dell'elettronica, impianti idraulici e di riscaldamento, officine automobilistiche, ingegneria meccanica, produzione di quadri elettrici o costruzione di contenitori e progettazione di attrezzature.
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 3 PZ |
Materiale di taglio | HSS |
Per tipo macchina | Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo |
Forma gambo | Gambo a 3 lati |
Superficie | AlTiN |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Per resistenza alla tensione fino a | 1300 N/mm² |
Materiale da lavorare | Acciaio inossidabile, Acciaio, Ghisa, Alluminio, Metallo non ferroso, Legno |
| Art. n. | Numero gradini | Diametro dell'area di foratura [mm] |
| 0694451412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694451420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694451630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
| Legenda |
| vc = velocità di taglio [m/min] |
| n = numero di giri [giri/min] |
| I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
FRESE-GRAD.-SMARTSTEP-ALTIN-(D4-12MM)
FRESE-GRAD.-SMARTSTEP-ALTIN-(D4-20MM)
FRESE-GRAD.-SMARTSTEP-ALTIN-(D6-30MM)
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.