Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS SMART STEP 3 pz

Punta a gradini HSS SMART STEP, 3 pz Syska
ASS.-FRESA-GRAD.-SMARTSTEP-HSS-(D4-30MM)

Cod. art. 0694450003

EAN 4065746565509

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS SMART STEP 3 pz

Cod. art. 0694450003
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
Punta a gradini con esclusiva tecnologia SMART STEP e angolo di spoglia curvato dinamicamente tra le transizioni dei singoli gradini per un utilizzo estremamente rapido e comodo in tutti i materiali comuni con uno spessore del materiale fino a 3,5 mm.

Angolo di spoglia curvato dinamicamente tra ogni transizione di fase


  • Durata notevolmente maggiore rispetto alle punte a gradini tradizionali

  • Foratura notevolmente più rapida rispetto alle punte a gradini tradizionali

  • Minimo sforzo richiesto

  • Processo di foratura silenzioso e perfettamente controllato

  • Formazione di bavature notevolmente ridotta


Tecnologia SMART STEP


  • Velocità di foratura fino a 3 volte superiore rispetto alle tradizionali punte a gradini

  • Foratura precisa senza centraggio o bulinatura

  • Nessuna deformazione della lamiera

  • Di facile utilizzo per praticare fori o allargare fori esistenti

  • Nessun rumore di battito o intrappolamento nel materiale

  • Foratura circolare precisa senza strappi o spaccature


Scanalatura elicoidale con rettifica profonda


Eccellente rimozione dei trucioli



Gambo a 3 lati


  • Nessuno slittamento nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole

  • Trasferimento ottimale della forza

  • Protegge il mandrino da eventuali danni.

  • Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino


Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con funzionalità utili come impilabilità, cerniere ottimizzate e facile apertura



Disponibile in esclusiva da Würth

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • L'utensile ideale per la lavorazione della lamiera.

  • Centraggio, perforazione di punti, foratura e sbavatura di lamiere, tubi e profili in un'unica operazione, per l'uso su trapani manuali e attrezzature fisse.

  • Ideale per l'utilizzo nel settore dell'elettronica, impianti idraulici e di riscaldamento, officine automobilistiche, ingegneria meccanica, produzione di quadri elettrici o costruzione di contenitori e progettazione di attrezzature.
Istruzioni
  • Assicurarsi che ci sia sempre abbastanza refrigerante/lubrificante.

  • Rispettare la tabella del numero di giri

  • Non spingere durante la foratura. La punta a gradini si ritrae automaticamente nella lamiera metallica.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

3 PZ

Materiale di taglio

HSS

Per tipo macchina

Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo

Forma gambo

Gambo a 3 lati

Superficie

Non rivestito

Qualità

ZEBRA-Premium

Per resistenza alla tensione fino a

1000 N/mm²

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa, Alluminio, Metallo non ferroso, Legno

Art. Numero gradini Diametro dell'area di foratura [mm]
694450412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
694450420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
694450630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
n = numero di giri [giri/min]
I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Per diam. 6,0-30,0
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc n
Diam. 6,0-30,0
art.
Foratura (1a fase di perforazione) a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
Acciai non legati bonificati ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1200 240
Acciai basso legati bonificati ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1200 240
Acciaio legato bonificato ≤ 1300 N/mm² 20 1050 210
Acciai da nitrurazione ≤ 1300 N/mm² 20 1050 210
Acciai per utensili ≤ 1300 N/mm² 20 1050 210
Acciai rapidi ≤ 1300 N/mm² 20 1050 210
Metalli fusi
Ghisa ≤ 350 HB 18 1000 190
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 350 HB 18 1000 190
Metalli non ferrosi
Alluminio ≤ 450 N/mm² 23 1200 240
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 23 1200 240
Rame basso legato ≤ 400 N/mm² 18 1000 190
Ottone a truciolatura corta ≤ 850 N/mm² 23 1200 240
Ottone a truciolatura lunga ≤ 850 N/mm² 23 1200 240
Materiali plastici
Plastica termoindurente 18 1000 190
Materiali plastici termoplastici 18 1000 190
Valori di taglio
Per diam. 4,0-12,0 e diam. 4,0-20,0
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc n
Diam. 4,0-12,0
art.
Diam. 4,0-20,0
art.
Foratura (1a fase di perforazione) a Foratura (1a fase di perforazione) a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
Acciai non legati bonificati ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Acciai basso legati bonificati ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Acciaio legato bonificato ≤ 1300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Acciai da nitrurazione ≤ 1300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Acciai per utensili ≤ 1300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Acciai rapidi ≤ 1300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Metalli fusi
Ghisa ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Metalli non ferrosi
Alluminio ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Rame basso legato ≤ 400 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Ottone a truciolatura corta ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Ottone a truciolatura lunga ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Materiali plastici
Plastica termoindurente 18 1400 470 1400 280
Materiali plastici termoplastici 18 1400 470 1400 280
Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS SMART STEP 3 pz compreso:
1 x
Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP

FRESE-GRADINI-SMARTSTEP-HSS-(D4-12MM)

Descrizione:
4-12 mm
Punta a gradini con esclusiva tecnologia SMART STEP e angolo di spoglia curvato dinamicamente tra le transizioni dei singoli gradini per un utilizzo estremamente rapido e comodo in tutti i materiali comuni con uno spessore del materiale fino a 3,5 mm.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP

FRESE-GRADINI-SMARTSTEP-HSS-(D4-20MM)

Descrizione:
4-20 mm
Punta a gradini con esclusiva tecnologia SMART STEP e angolo di spoglia curvato dinamicamente tra le transizioni dei singoli gradini per un utilizzo estremamente rapido e comodo in tutti i materiali comuni con uno spessore del materiale fino a 3,5 mm.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP

FRESE-GRADINI-SMARTSTEP-HSS-(D6-30MM)

Descrizione:
6-30 mm
Punta a gradini con esclusiva tecnologia SMART STEP e angolo di spoglia curvato dinamicamente tra le transizioni dei singoli gradini per un utilizzo estremamente rapido e comodo in tutti i materiali comuni con uno spessore del materiale fino a 3,5 mm.
Quantità: 1 x
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
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio