Assortimento di seghe a tazza ZEBRA HSCo8 Sysko 22-64 mm, 10 pz
Assort. seghe a tazza HSSCo8 22-64 mm 10 pz.
ASS-SEGHE-TAZZA-INSTAL-(D22-64MM)-10PZ
Cod. art. 5964063295
EAN 4046777454659
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Avanzamento del taglio estremamente veloce con il minimo sforzo
Forma del dente di nuova concezione.
Elevata concentricità e precisione della corsa laterale
Piastra di base stabile con più filettature.
Funzionamento molto silenzioso e con vibrazioni ridotte fino a una profondità d'utilizzo di 38 mm
Combinazione di denti variabili in bimetallo M42 (8% di cobalto).
Caratteristiche tecniche(X)
Acciaio, acciaio inossidabile, metallo fuso, rame, bronzo, alluminio, legno e alcuni tipi di materiale plastico.
Iniziare a forare applicando una pressione di lavoro ridotta. Continuare a forare applicando una pressione ridotta e omogenea, evitando movimenti oscillatori, rispettando la tabella delle velocità e utilizzando il refrigerante. Per legno o materiali di sostituzione del legno, si raccomanda la "ventilazione" della sega a tazza. Per impieghi frequenti su lamiere inox, consigliamo l'impiego delle seghe a tazza con taglienti HW.
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 10 PZ |
SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D22MM
SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D29MM
SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D35MM
SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D44MM
SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D51MM
SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D64MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.