Assortimento di spessori 137 pz

Spessori, assortimento 137 pz

Cod. art. 0875605200

EAN 4058794287691

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Assortimento di spessori 137 pz

Cod. art. 0875605200
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
Accessori per montaggio grandi e universali per l'allineamento e la posa di casseforme, parti prefabbricate in calcestruzzo e legno, porte scorrevoli a sollevamento, ecc. Pratico assortimento.
  • Misure: 160 x 75 mm

  • Materiale: materiale plastico, PP/polipropilene

  • Impilabili con protezione antiscivolo

  • Pressione testata fino a 8 tonnellate (da 5 mm)

Per l'allineamento di casseforme, parti prefabbricate in calcestruzzo e legno, porte scorrevoli a sollevamento, elementi di finestre, costruzioni in legno, ecc.



Comprende:


30 pz 2 mm


30 pz 3 mm


30 pz 5 mm


20 pz 7 mm


20 pz 10 mm


5 pz 15 mm


2 pz 20 mm

Indicazione

La resistenza alla compressione è determinata dalla capacità di carico sia del materiale di supporto in questione che dello spessore. Non per l'uso prolungato all'aperto; evitare l'esposizione diretta ai raggi UV.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

137 PZ