Assy® 4 Profi-Paket Tischler 16.030-teilig inklusive:
500
x
ASSY® 4 PH Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head
SHR-PANHD-HO-RW20-(A3K)-5X25/22
Beschreibung:
Vollgewindeschraube mit formschönen Pan Head Kopf zur universellen Befestigung von Metallbeschlägen oder Halterungen aus Kunststoff in Holz im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
500
x
1.000
x
ASSY® 4 BP Rückwandschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Rückwandkopf
SHR-RUECKW-RW10-(A2K)-3X30/27
Beschreibung:
Vollgewindeschraube mit großem Rückwandkopf zur Befestigung von dünnen Rückwandplatten z.B. Hartfaser in die Seitenflächen der Plattenkante von Korpusse im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
1.000
x
1.000
x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-HO-RW10-(A2K)-3X12/9
Beschreibung:
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
1.000
x
1.000
x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-HO-RW10-(A2K)-3X16/13
Beschreibung:
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
1.000
x
1.000
x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-HO-RW10-(A2K)-3X20/17
Beschreibung:
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
1.000
x
1.000
x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-HO-RW10-(A2K)-3X25/22
Beschreibung:
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
1.000
x
1.000
x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-3,5X16/12
Beschreibung:
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
1.000
x
1.000
x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-3,5X20/16
Beschreibung:
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
1.000
x
1.000
x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-3,5X25/21
Beschreibung:
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
1.000
x
1.000
x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-3,5X30/25
Beschreibung:
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
1.000
x
1.000
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A2K)-3,5X35/21
Beschreibung:
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
1.000
x
500
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A2K)-3,5X40/25
Beschreibung:
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
500
x
500
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A2K)-3,5X50/30
Beschreibung:
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
500
x
500
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A2K)-4X30/18
Beschreibung:
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
500
x
500
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A2K)-4X35/21
Beschreibung:
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
500
x
500
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A2K)-4X40/24
Beschreibung:
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
500
x
500
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A2K)-4X45/29
Beschreibung:
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
500
x
500
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A2K)-4X50/33
Beschreibung:
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
500
x
250
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A2K)-4X55/34
Beschreibung:
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
250
x
250
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A2K)-4X60/34
Beschreibung:
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
250
x
200
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A2K)-4X70/34
Beschreibung:
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
200
x
250
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A3K)-5X50/30
Beschreibung:
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
250
x
250
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A3K)-5X60/37
Beschreibung:
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
250
x
200
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A3K)-5X70/42
Beschreibung:
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
200
x
100
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A3K)-5X80/42
Beschreibung:
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
100
x
100
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A3K)-5X90/47
Beschreibung:
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
100
x
100
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW40-(A3K)-6X100/60
Beschreibung:
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
100
x
100
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW40-(A3K)-6X120/70
Beschreibung:
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
100
x
100
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW40-(A3K)-6X140/70
Beschreibung:
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
100
x
100
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW40-(A3K)-6X150/70
Beschreibung:
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
100
x
10
x
Bit RW®
BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L25MM
Beschreibung:
RW10; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
10
x
10
x
Bit RW®
BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM
Beschreibung:
RW20; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
10
x
10
x
Bit RW®
BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM
Beschreibung:
RW40; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
10
x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.