Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Assy® 4.0 Plus-Paket 4.433-teilig

ASSYplus 4 Stahl verzinkt Set 4433-teilig
SHR-SORT-SEKPF-BSP-FRSKPF-HO-4401TLG

Art.-Nr. 5988000349

EAN 4061975297174

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Assy® 4.0 Plus-Paket 4.433-teilig

Art.-Nr. 5988000349

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl Teile im Sortiment/Set

4401 STK

Assy® 4.0 Plus-Paket 4.433-teilig inklusive:
500 x
ASSY®plus 4 CSMP CORPUS Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A2K)-4X35/21

Beschreibung:
4 x 35 mm
Teilgewindeschraube mit optimierter Gewindelänge und Senkfrästaschen zum Zusammenziehen von Bauteilen ohne Spalten, Vorbohren oder Überdrehen speziell für den Korpusbau, sowie für unterschiedliche Plattenmateralien auch im randnahen Bereich
Menge: 500 x
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP CORPUS Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
500 x
ASSY®plus 4 CSMP CORPUS Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A2K)-4X45/26

Beschreibung:
4 x 45 mm
Teilgewindeschraube mit optimierter Gewindelänge und Senkfrästaschen zum Zusammenziehen von Bauteilen ohne Spalten, Vorbohren oder Überdrehen speziell für den Korpusbau, sowie für unterschiedliche Plattenmateralien auch im randnahen Bereich
Menge: 500 x
500 x
ASSY®plus 4 CSMP CORPUS Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A2K)-4X60/36

Beschreibung:
4 x 60 mm
Teilgewindeschraube mit optimierter Gewindelänge und Senkfrästaschen zum Zusammenziehen von Bauteilen ohne Spalten, Vorbohren oder Überdrehen speziell für den Korpusbau, sowie für unterschiedliche Plattenmateralien auch im randnahen Bereich
Menge: 500 x
400 x
ASSY®plus 4 CSMP CORPUS Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A2K)-4X70/46

Beschreibung:
4 x 70 mm
Teilgewindeschraube mit optimierter Gewindelänge und Senkfrästaschen zum Zusammenziehen von Bauteilen ohne Spalten, Vorbohren oder Überdrehen speziell für den Korpusbau, sowie für unterschiedliche Plattenmateralien auch im randnahen Bereich
Menge: 400 x
500 x
ASSY®plus 4 BP MDF Rückwandschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf

SHR-SK-BSP-MDF-RW10-(A2K)-3,4X35/25

Beschreibung:
3,4 x 35 mm
Vollgewindeschraube mit auf MDF abgestimmter Geometrie und Bohrspitze zur Befestigung von Rückwänden in MDF-Stirnflächen ohne Vorbohren, Spalten oder Aufwölben
Menge: 500 x
500 x
ASSY®plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet vermessingt Teilgewinde Top Head 60°

SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(D1J)-3X35/16

Beschreibung:
3 x 35 mm
Spezielle Teilgewindeschraube mit kleinem Top Head Kopf und Fräskanten zur randnahen, spaltfreien Befestigung von filigranen Glas- oder Fußleisten im Möbel-, Laden- oder Innenausbau
Menge: 500 x
500 x
ASSY®plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60°

SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(BRU)-3X35/16

Beschreibung: Spezielle Teilgewindeschraube mit kleinem Top Head Kopf und Fräskanten zur randnahen, spaltfreien Befestigung von filigranen Glas- oder Fußleisten im Möbel-, Laden- oder Innenausbau
Menge: 500 x
500 x
ASSY®plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Top Head 60° Weiß

SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-WEISS-3X35/16

Beschreibung: Spezielle Teilgewindeschraube mit kleinem weißen Top Head Kopf und Fräskanten zur randnahen, spaltfreien Befestigung von filigranen Glas- oder Fußleisten im Möbel-, Laden- oder Innenausbau
Menge: 500 x
500 x
ASSY®plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60°

SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(E1J)-3X35/16

Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge: 3 x 35 mm
Spezielle Teilgewindeschraube mit kleinem Top Head Kopf und Fräskanten zur randnahen, spaltfreien Befestigung von filigranen Glas- oder Fußleisten im Möbel-, Laden- oder Innenausbau
Menge: 500 x
1 x
Bitbox Größe 3 33-tlg.

BIT-GEM-SET-RW/PH/PZ/TX/6KT/SZ-33TLG

Beschreibung:
33
Umfangreich bestücktes Sortiment mit RW-, PH-, PZ-, TX-, Innensechskant und Schlitz-Abtrieb in austauschbaren Bitriegeln inkl. Bithalter
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen