Assy® Plus 4 A2 P Holzfassadenschrauben-Paket 1205-teilig

ASSYplus 4 A2 P CSMR60 Edelstahl A2 Set 1205-tlg
SHR-SEKPF60-FRSK-SET-1205TLG

Art.-Nr. 0988018312

EAN 4065746800594

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Assy® Plus 4 A2 P Holzfassadenschrauben-Paket 1205-teilig

Art.-Nr. 0988018312
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
Anzahl Teile im Sortiment/Set

1205 STK

Assy® Plus 4 A2 P Holzfassadenschrauben-Paket 1205-teilig inklusive:
500 x
ASSY plus 4 A2 P CSMR60 Holzfassadenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde mit Unterkopfgewinde 60° Senkkopf

SHR-SEKPF60-FRSK-BSP-P-A2-RW20-4X40/18

Beschreibung: Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A2 mit kleinem Senkkopf und Fräskanten zur planen, montagespaltfreien und randnahen Befestigung, ohne Vorbohren, von Holzfassaden, Leisten, Zäune etc. im dauerhaft bewitterten Außenbereich
Menge: 500 x
500 x
ASSY plus 4 A2 P CSMR60 Holzfassadenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde mit Unterkopfgewinde 60° Senkkopf

SHR-SEKPF60-FRSK-BSP-P-A2-RW20-4X50/21

Beschreibung: Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A2 mit kleinem Senkkopf und Fräskanten zur planen, montagespaltfreien und randnahen Befestigung, ohne Vorbohren, von Holzfassaden, Leisten, Zäune etc. im dauerhaft bewitterten Außenbereich
Menge: 500 x
200 x
ASSY plus 4 A2 P CSMR60 Holzfassadenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde mit Unterkopfgewinde 60° Senkkopf

SHR-SEKPF60-FRSK-BSP-P-A2-RW20-4,5X80/24

Beschreibung: Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A2 mit kleinem Senkkopf und Fräskanten zur planen, montagespaltfreien und randnahen Befestigung, ohne Vorbohren, von Holzfassaden, Leisten, Zäune etc. im dauerhaft bewitterten Außenbereich
Menge: 200 x
5 x
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L50MM

Beschreibung:
RW20; Länge: 50 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 5 x