Assy®4 Paket Balkenschuhschraube 1.660-teilig

ASSY 4 Balkenschuhschraube Stahl vz. 1660-tlg.
SHR-SORT-PANHD-HO-BALKENSHH-1660TLG

Art.-Nr. 5988000345

EAN 4061975297778

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Assy®4 Paket Balkenschuhschraube 1.660-teilig

Art.-Nr. 5988000345
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
Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1660 STK

Assy®4 Paket Balkenschuhschraube 1.660-teilig inklusive:
100 x
Winkelverbinder Typ A 1,5 mm mit Steg

WNKL-HOVERB-A-STEG-90X90X65X1,5

Beschreibung: Ideal für hochwertige tragende Holz/Holz- und Holz/Beton-Anschlüsse im Holzbau. Universell einsetzbar bei Standardanschlüssen wie z.B. sich kreuzenden Hölzern
Menge: 100 x
50 x
Winkelverbinder Typ A 1,5 mm mit Steg

WNKL-HOVERB-A-STEG-105X105X90X1,5

Beschreibung: Ideal für hochwertige tragende Holz/Holz- und Holz/Beton-Anschlüsse im Holzbau. Universell einsetzbar bei Standardanschlüssen wie z.B. sich kreuzenden Hölzern
Menge: 50 x
500 x
ASSY® 4 JH Balkenschuhschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head

SHR-PANHD-HO-BALKENSHH-RW20-(A3K)-5X40

Beschreibung:
5 x 40 mm
Vollgewindeschraube mit formschönen Pan Head Kopf mit unterseitig angeordneter Schaftverstärkung zur spielfreien Befestigung von Blechformteilen und Metallverbindern in Holz im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 500 x
500 x
ASSY® 4 JH Balkenschuhschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head

SHR-PANHD-HO-BALKENSHH-RW20-(A3K)-5X50

Beschreibung:
5 x 50 mm
Vollgewindeschraube mit formschönen Pan Head Kopf mit unterseitig angeordneter Schaftverstärkung zur spielfreien Befestigung von Blechformteilen und Metallverbindern in Holz im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 500 x
500 x
ASSY® 4 JH Balkenschuhschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head

SHR-PANHD-HO-BALKENSHH-RW20-(A3K)-5X60

Beschreibung:
5 x 60 mm
Vollgewindeschraube mit formschönen Pan Head Kopf mit unterseitig angeordneter Schaftverstärkung zur spielfreien Befestigung von Blechformteilen und Metallverbindern in Holz im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 500 x
10 x
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW20; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 10 x