Astar, CERAfix 103

PRIM-2K-EPOXI-(CERAFI X-103)-3KG

Ürün no. 5875100103

EAN 4068362333170

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Astar, CERAfix 103

Ürün no. 5875100103
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
A solvent-free, epoxy resin-based two-component special primer and sealant for universal use indoors and outdoors.
Kullanım alanı

Renk

Şeffaf

İçerik ağırlığı

3 kg

Yoğunluk

1,1 g/cm³

Akışkanlık/yoğunluk

Viskoz, damlatmasız

En çok ne kadar sonra kapatılabileceği

12 h

Üzerinde yürünebileceği koşullar

23°C ve %50 bağıl nemde

Maks. kullanım süresi

30 dak

En az ne kadar sonra üzerinde başka işlemler yapılabileceği

12 h

Üzerinde ne kadar sonra yürünebileceği maks.

12 h

Min./maks. işlem sıcaklığı

10 - 35 °C

Dayanıklı olduğu ortamlar

Küllü su, Asit, Yağlayıcılar, Yakıtlar

Çözücü içermez

Evet

Ağırlık/alan için min./maks. uygulama miktarı

300-600 g/m²

Ağırlık/alan için min. uygulama miktarı

300 g/m²

Ağırlık/alan için maks. uygulama miktarı

600 g/m²

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

serin ve kuru depolama alanı, 10°C - 25°C

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Maskeleme örtüsü

COVFLM-ADHSTR-55CMX33M

Düz yapışkan bantlı kaplama folyosu
Maskeleme örtüsü

COVFLM-ADHSTR-140CMX33M

Düz yapışkan bantlı kaplama folyosu
Maskeleme örtüsü

COVFLM-ADHSTR-266CMX20M

Düz yapışkan bantlı kaplama folyosu
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
With cotton velour finish inside.
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler