Astar, Universal, CERAfix 101
Astar, Universal, CERAfix 101
Ürün no. 5875100101
EAN 4047376963245
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Renk | Açık mavi (parlak mavi) |
İçerik ağırlığı | 10 kg |
İçerik | 10 l |
Yoğunluk | 1 g/cm³ |
Akışkanlık/yoğunluk | Sıvı |
En çok ne kadar sonra kapatılabileceği | 3 h |
Üzerinde ne kadar sonra yürünebileceği min./maks. | 60-90 dak |
Üzerinde yürünebileceği koşullar | 20°C ve %65 bağıl nemde |
Kuruma süresi | 3 h |
Kuruma süresi koşulları | 23°C'de ve %50 bağıl nem |
Üzerinde ne kadar sonra yürünebileceği maks. | 90 dak |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 30 °C |
Çözücü içermez | Evet |
Ağırlık/alan için min./maks. uygulama miktarı | 100-200 g/m² |
Ağırlık/alan için min. uygulama miktarı | 100 g/m² |
Ağırlık/alan için maks. uygulama miktarı | 200 g/m² |
Uygulama miktarı koşulları | yüzeyin emiciliğine bağlı |
Üretimden itibaren raf ömrü | 15 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | ışıktan korunmuş kuru bir yerde depolama, 5°C - 40°C aralığında |
Sürdürülebilirlik | Düşük emisyon/düşük kirlilik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!