Atölye mekanikleri için sürgülü Ergo
Yatma tahtası Ergo
YATMA TAHTASI-(ERGO)-SİYAH-1025X485X123
Ürün no. 071593 000
EAN 4058794845969
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Sağlam
135 kg'a kadar ağır yük taşıma kapasitesi
Yağa, benzine, soğuğa, sıcağa ve neme dayanıklı
Pratik ve esnek
6 adet büyük, mile monte edilmiş tekerlekler
Alet ve küçük parçalar için 2 adet geniş istifleme bölmesi
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 1010 mm |
Genişlik (B) | 475 mm |
Yükseklik (H) | 130 mm |
Malzeme | HDPE - Yüksek yoğunluklu polietilen |
Renk | Siyah |
Rulo sayısı | 6 ADET |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 5,000 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!