Aufdopplungsband Dichtband druckfest

Aufdopplungsband
ANSHLABDI-GU-DRKFEST-SCHW-10MX50X5MM

Art.-Nr. 0681018062

EAN 4045989805334

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aufdopplungsband Dichtband druckfest

Art.-Nr. 0681018062
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
Das druckfeste Dichtband mit einseitig selbstklebender Fläche ist optimal für die Aufdopplung geeignet.

Einfache und rasche Verarbeitung.


Durch die einseitig selbstklebende Fläche ist eine gute vorübergehende Befestigung während der Montage gewährleistet.



Keine Veränderung des Materials bei höherer Druckbelastung.


Das Dichtband Druckfest verändert selbst bei höherer Druckbelastung nicht seine Form.



Sehr gute Materialeigenschaft.


Eine sehr hohe Reißdehnung und gute Zugfestigkeiten erlauben vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Hinweis

Der Klebestreifen des Dichtbandes ist nicht für die dauerhafte Befestigung geeignet und muss zusätzlich fixiert werden. Das Dichtband Druckfest ist nicht beständig gegenüber Öl, Säure und Lauge. Die Dauer der Bewitterung ist auf die Montagezeit zu beschränken.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das druckfeste Dichtband bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Metall-, Holz- und Betonbau.

Werkstoff

Kautschuk

Klebstoffbasis

Acrylat

Farbe

Schwarz

Gesamtstärke

5 mm

Rollenlänge

10 m

Breite

50 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen