Auffanggerät mitlaufend Typ 2 - AUFFANGSYS-MITLAUFEND-TYP2-10M
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/AGALn2HVxVY

Auffanggerät mitlaufend Typ 2 - AUFFANGSYS-MITLAUFEND-TYP2-10M - 1

Auffanggerät mitlaufend Typ 2

Auffanggerät mitlaufend Typ 2
AUFFANGSYS-MITLAUFEND-TYP2-10M

Art.-Nr. 0899032981

EAN 4061975233349

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Auffanggerät mitlaufend Typ 2

Art.-Nr. 0899032981
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
Absturzsicherung mit Seilführung und integriertem Bandfalldämpfer
  • Frei mitlaufend in Aufstiegsrichtung und automatische Arretierung im Fall eines Sturzes

  • Kann Vertikal und horizontal eingesetzt werden

  • Robustes, flexibles 12 mm Kernmantelseil

  • Geprüft und zugelassen bis 140 kg

Nach EN 353-2

Produktinformationen

Datenblätter(X)

EN-Norm

353-2

Länge

10 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen