Auffanggurt ABS Comfort

Auffanggurt ABS Comfort
AUFFANGGRT-ABS-COMFORT-(PS-COMFORT)

Art.-Nr. 9501016566

EAN 4260336780014

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Auffanggurt ABS Comfort

Art.-Nr. 9501016566
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
Komfortabler Auffanggurt für den Dauereinsatz bei Arbeiten in der Höhe.

Bequeme PSAgA für den Dauereinsatz: Der Auffanggurt ABS Comfort kombiniert zuverlässigen Schutz mit hohem Tragekomfort. Dank praktischer Schnellverschlüsse im Bein- und Brustbereich legen Sie den Auffanggurt blitzschnell an und auch wieder ab. Ihre Verbindungsmittel können Sie wahlweise hinten oder vorne befestigen, je nach Einsatz. Im Brustbereich befinden sich 2 Auffangschlaufen, im Rückenbereich dagegen ist die Befestigung an einem D-Ring möglich.


Die einstellbaren Schulter- und Beingurte des ABS Comfort ermöglichen es Ihnen, den Gurt individuell anzupassen. Atmungsaktive Polster im Schulter- und Rückenbereich sorgen für Komfort und verhindern, dass die Gurte unmittelbar auf der Kleidung aufliegen. Ein weiteres Feature dieser PSAgA: Halten Sie den Auffanggurt an der Ringöse in die Höhe, dann fällt der Gurt direkt in die richtige Anlegeposition.


Der ABS Comfort ist ein echter Allrounder und kann zum Steigen, Anschlagen und Retten eingesetzt werden. Durch das geringe Gewicht macht er sich auch bei längeren Arbeiten nicht unangenehm bemerkbar. Der Auffanggurt von ABS Safety ist zertifiziert nach DIN EN 361:2002.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

DIN EN 361:2002


Polsterung an Schultern und Rücken


Praktische Schnellverschlüsse zum schnellen An- und Ablegen


Schulter- und Beingurte individuell einstellbar


Nutzergewicht bis 136 kg

Anleitung

Passen Sie den komfortablen und angenehm leichten Auffanggurt (Einheitsgröße) einfach an Ihre individuelle Größe an. Dieser Grundbaustein Ihrer PSAgA bietet 2 Auffangschlaufen im Brustbereich, einen D-Ring am Rücken und zeitsparende Schnellverschlüsse.

EN-Norm

361

Kategorie

III

Traglast max.

136 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen