Auffanggurt Spezialist Typ 2
Auffanggurt Spezialist Typ 2
AUFFANGGRT-SPEZIALIST-TYP2
Art.-Nr. 0899032930
EAN 4058794454376
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Optimaler Tragekomfort
- Verwendung von 44 mm breiten wasserabweisenden Gurtbänder
- X-förmige Rückenpolster
- Rückenstütze
- Beinpolster
Einfaches und schnelles Anziehen und ausziehen
- Führung der Bänder durch Rückenpad (kein Verdrehen)
- Automatische Schnellsteckverschlüsse an den Beingurten
Vorderer D-Ring für Arretier- und Rettungseinsätze
Vorderer Gurt-Verschluss: nicht abnehmbarer Karabiner
D-Ring als Auffangöse
Zugelassen bis 140 kg
Vorderer D-Ring nach 361, hintere Auffangöse nach EN 361, Arbeitsplatzpositionierung oder Rückhaltefunktion nach EN 358, Rettungsgurt nach EN 1497, Sitzgurt nach EN 813
Datenblätter(X)
EN-Norm | 361, 358, 813, 1497 |