Auffanggurt W200
Auffanggurt W200
AUFFANGGRT-W200
Art.-Nr. 0899032998
EAN 4062856143009
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Guter Tragekomfort durch:
- Verwendung von 44 mm breiten Gurtbänder
- Rückenstütze
Einfaches und schnelles Anziehen und ausziehen durch:
Das Anpassen an den Beinen und im Brustbereich erfolgt über Verstellschnallen
Absturzindikatoren
Zugelassen bis 140 kg
2 Auffangösen: eine am Rücken mit großem Aluminium D-Ring und eine in der Front mit Brustschlaufenauge nach EN361, Arbeitsplatzpositionierung oder Rückhaltefunktion nach EN 358
Gewicht : 1,5 kg
Datenblätter(X)
EN-Norm | 361, 358 |
Kategorie | III |
Traglast max. | 140 kg |