Auftausalz

Auftausalz
STREUSALZ-SACK-25KG

Art.-Nr. 0993000179

EAN 4024835731881

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Auftausalz

Art.-Nr. 0993000179
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
Grob mit hervorragender, tiefer Wirkung

Hochwertiges Salz


  • Das Auftausalz kann perfekt verteilt werden und bietet eine langanhaltende Wirkung.

  • Klumpt nicht

  • Lange Lebensdauer


Reich an Natriumchlorid (Speisesalz)


Das Salz besteht zu 98 % aus Natriumchlorid, das eine ausgezeichnete Schmelzwirkung hat.



Das Salz kann unbegrenzt gelagert werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen. Vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und Lager- sowie Verarbeitungsbedingungen können wir keine Haftung für spezifische Anwendungsergebnisse übernehmen. Wir übernehmen keine Haftung für technische Informationen oder Ratschläge, die von unserem Kundendienst kostenlos bereitgestellt werden. Daher muss jeder, der das Produkt verwenden möchte, vor der Verwendung prüfen, ob es für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist, und übernimmt in jedem Fall die gesamte Haftung, die sich aus der Verwendung ergeben kann. Wir garantieren die gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen und andere Weiterentwicklungen vorzunehmen.

Die Korngrößenverteilung entspricht der RVS 12.04.16


NaCl-Gehalt ≥ 97,5%


Korngrößen


< 0,125 mm max. 5%


0,125 – 3,15 mm ≥ 90%


> 3,15 mm max. 5%


max. Korngröße ≤ 5 mm



Feuchtigkeitsgehalt max. 5%


Sulfatgehalt max. 10.000 mg/kg

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur Verringerung der Rutschgefahr auf Schnee und Eis.



Zur effektiven Räumung von Straßen und Parkplätzen.

Anleitung

Salz gleichmäßig auf Schnee und Eis verteilen.

Produktgewicht (per Stück)

25000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen