Auger drill bit Longlife & Speed
DRLBIT-AUGER-LS-CYL-6X165MM
Ürün no. 0650770616
EAN 4061975509451
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap | 6 mm |
Uzunluk | 235 mm |
Çalışma uzunluğu | 165 mm |
Uzatma ile kullanılabilir | Hayır |
Adaptör ile kullanılabilir | Hayır |
Mil stili | Silindirik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!