Auger drill bit Longlife & Speed

DRLBIT-AUGER-LS-HEX-12X390MM

Ürün no. 0650771239

EAN 4061975509710

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Auger drill bit Longlife & Speed

Ürün no. 0650771239
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
High-performance auger drill bit with newly developed thread tip and edge geometry, offset cutting head and special surface treatment for an optimum tension with minimum friction and a significantly higher service life of the taper tap in deep holes in softwoods and all hardwoods
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap

12 mm

Uzunluk

460 mm

Çalışma uzunluğu

390 mm

Uzatma ile kullanılabilir

Hayır

Adaptör ile kullanılabilir

Evet

Mil stili

Altıköşe

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Helezon matkap ucu plus için adaptör

ADAPT-(F.AUGERDRLBIT-PLUS)

For working with SDS-Plus shank
x 1 ad.
Helezon matkap ucu plus için uzatma

EXT-(F.AUGERDRLBIT-PLUS)-L300MM

As an extension when working with Longlife & Speed auger drill bit.
x 1 ad.
Havşa açma matkap ucu,plus

CNTSNK-DRLBIT-AUGER-D75MM

With two cutting edges and serrated cutting edge
x 1 ad.
Havşa açma matkap ucu,plus

CNTSNK-DRLBIT-AUGER-85MM

With two cutting edges and serrated cutting edge