Auger drill bit Longlife & Speed
DRLBIT-AUGER-LS-HEX-14X390MM
Ürün no. 0650771439
EAN 4061975509727
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap | 14 mm |
Uzunluk | 460 mm |
Çalışma uzunluğu | 390 mm |
Uzatma ile kullanılabilir | Hayır |
Adaptör ile kullanılabilir | Evet |
Mil stili | Altıköşe |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!