Auger drill bit Longlife & Speed
DRLBIT-AUGER-LS-HEX-22X390MM
Ürün no. 0650772239
EAN 4061975509765
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap | 22 mm |
Uzunluk | 460 mm |
Çalışma uzunluğu | 390 mm |
Uzatma ile kullanılabilir | Evet |
Adaptör ile kullanılabilir | Evet |
Mil stili | Altıköşe |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!