Auger drill bit Longlife & Speed

DRLBIT-AUGER-LS-HEX-8X165MM

Ürün no. 0650770816

EAN 4061975509475

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Auger drill bit Longlife & Speed

Ürün no. 0650770816
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
High-performance auger drill bit with newly developed thread tip and edge geometry, offset cutting head and special surface treatment for an optimum tension with minimum friction and a significantly higher service life of the taper tap in deep holes in softwoods and all hardwoods
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap

8 mm

Uzunluk

235 mm

Çalışma uzunluğu

165 mm

Uzatma ile kullanılabilir

Hayır

Adaptör ile kullanılabilir

Hayır

Mil stili

Altıköşe

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Helezon matkap ucu plus için adaptör

ADAPT-(F.AUGERDRLBIT-PLUS)

For working with SDS-Plus shank
x 1 ad.
Helezon matkap ucu plus için uzatma

EXT-(F.AUGERDRLBIT-PLUS)-L300MM

As an extension when working with Longlife & Speed auger drill bit.
x 1 ad.
Havşa açma matkap ucu,plus

CNTSNK-DRLBIT-AUGER-D75MM

With two cutting edges and serrated cutting edge
x 1 ad.
Havşa açma matkap ucu,plus

CNTSNK-DRLBIT-AUGER-85MM

With two cutting edges and serrated cutting edge