Ausblaspistole mit Standard-Kurzdüse
Ausblaspistole
AUSBLASPIST-DL
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Werkstoff: Aluminiumguss
- Kupplungsstecker aus Messing mit 1/4”-Anschluss
Datenblätter(X)
Ausführung | 0° gerade |
Rohrlänge | 33 mm |
Luftverbrauch | 330 l/min |
Düsen Bohrungsdurchmesser | 1,5 mm |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!