Auspuff-Schlitzmutter verringerte Schlüsselweite DIN 14441, Stahl, stark verkupfert
Auspuff-Schlitzmutter DIN 14441
MU-SZ-DIN14441-6-SW14-(C4L)-M10X1,25
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Kragendurchmesser (d1) | 13,5 mm |
Höhe (h1) | 10,5 mm |
Schlüsselweite (s1) | 14 mm |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 6 |
Oberfläche | Verkupfert |
Ausführung | Verringerte Schlüsselweite |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |