Auspuff-Schlitzmutter verringerte Schlüsselweite DIN 14441, Stahl, stark verkupfert
Auspuff-Schlitzmutter DIN 14441
MU-SZ-DIN14441-6-SW17-(C4L)-M12
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Kragendurchmesser (d1) | 16,5 mm |
Höhe (h1) | 12,5 mm |
Schlüsselweite (s1) | 17 mm |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 6 |
Oberfläche | Verkupfert |
Ausführung | Verringerte Schlüsselweite |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,75 mm |