Auspuffmutter mit Flansch Stahl 6, verkupfert
Auspuffmutter Typ S
MU-FLSH-BMW-6-(C4L)-11621711954-M8
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Kragendurchmesser (d1) | 17 mm |
Höhe (h1) | 8,6 mm |
Schlüsselweite (s1) | 12 mm |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 6 |
Oberfläche | Verkupfert |
Ausführung | Mit Flansch |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 11621711954, A1201420072 |