Auspuffmutter mit Flansch Stahl 6, verkupfert
Auspuffmutter Typ S
MU-FLSH-SI-OPEL-6-SW15-C4L-H10-FL21-M10
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Kragendurchmesser (d1) | 21 mm |
Höhe (h1) | 10 mm |
Schlüsselweite (s1) | 15 mm |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 6 |
Oberfläche | Verkupfert |
Ausführung | Mit Flansch |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 854976 |