Ausziehbare Werkbank
Werkbank
WRKBANK-AUSZIEHBAR-1112-VAW05
Art.-Nr.
0963022067
EAN 4061975089120
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Um den Bestand in einem Würth Shop zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +43 50 8242 0.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Werkbankkassette mit Klemmfunktion für sicheres Arretieren der Werkbank im ausgezogenen Zustand
- Belastbar bis zu 80 kg
- Holzplatte 30 mm stark, seitlich mit Schutzkante aus Stahl
- Aus pulverbeschichtetem Stahl in RAL 7016
- 480 mm hoch, lichte Weite 420 mm
- Ladungssicherungsschiene unten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | VAW05 |
Breite | 1112 mm |
Tiefe | 450 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 23,300 kg |
Höhe | 480 mm |