Automatic welding helmet CALLISTO V1

WELDHELM-V1-AUTODARKEN-BLCK-(5-8/9-13)

Ürün no. 0984700000

EAN 4065746459440

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Automatic welding helmet CALLISTO V1

Ürün no. 0984700000
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
Welding helmet with extra-large field of vision
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Etkinleştirilmediğinde yarı saydamlık

Koruma seviyesi 4

Etkinleştirildiğinde yarı saydamlık

Koruma seviyeleri 5-8 ve 9-13

Kaset genişliği x kaset yüksekliği x kaset kalınlığı

9 x 133 x 114 mm

Görüş alanı genişliği x görüş alanı yüksekliği

62 x 97 mm

Enerji ikmali

Güneş pilleri ve pil değişimi

Min./maks. sıcaklık koşulları

-5 - 55 °C

Standartlar

EN 16321-1

Min./maks. karanlıktan aydınlığa geçiş süresi

0,1-1 s

Renk

Siyah

Min. karanlıktan aydınlığa geçiş süresi

0,1 s

Ürün ağırlığı (parça başına)

0,94 kg

Aydınlıktan karanlığa geçiş süresi

0,00004 s

Bu ürün için yedek parçalar:
Kaynak koruma başlığı iç camı, Multifarben

PROTPLT-IN-(F.WELDHELM-0984700630)

Accessories for welding helmet
x 5 ad.
Kaynak koruma başlığı camı, Multifarben

AUXGLS-(F.WELDHELM-0984700630)

Accessories for welding helmet
x 5 ad.
Sweatband for aut. welding helmet CALLISTO V1

SWBA-(F.CALLISTO V1)

x 5 ad.