Automatic welding helmet CALLISTO V3
WELDHELM-V3-AUTODARKEN-(5-8/9-13)
Ürün no. 0984700006
EAN 4065746461030
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Etkinleştirilmediğinde yarı saydamlık | Koruma seviyesi 4 |
Etkinleştirildiğinde yarı saydamlık | Koruma seviyesi 5-9 ve 9-13 |
Kaset genişliği x kaset yüksekliği x kaset kalınlığı | 123 x 156 x 33 mm |
Görüş alanı genişliği x görüş alanı yüksekliği | 75 x 107 mm |
Enerji ikmali | Güneş pilleri ve pil değişimi |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -5 - 55 °C |
Standartlar | EN 16321-1 |
Min./maks. karanlıktan aydınlığa geçiş süresi | 0,1-1 s |
Renk | Siyah |
Min. karanlıktan aydınlığa geçiş süresi | 0,1 s |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 960,000 g |
Aydınlıktan karanlığa geçiş süresi | 0,00004 s |
FCESEAL-(F.WELDHELM-CALLISTO-V3)
AY-HEADGEAR-WELDHELM-V3
PROTPLT-OUT-(F.AUTM WELDHELM V3)
PROTPLT-IN-(F.WELDHELM-AUTM-V3)
GRINDSHLD-(F.CALLISTO-V3)-0984700006