Automatische Trommel

Druckluftschlauchtrommel, Kunstst. m. PUR-Schlauch
AUFROLL-DLSCHL-3/8ZO-25M

Art.-Nr. 0699108061

EAN 4045989047123

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Automatische Trommel

Art.-Nr. 0699108061
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
Für Druckluftsysteme
  • Rahmen aus Technopolymer

  • Einstellbare Halterung aus Metall

  • Federbetriebener Aufwickler

  • Vorrichtung zum Stoppen des Schlauchs bei gewünschter Länge, abschaltbar

  • Geeignet für Luft

  • Mit Einlassschlauch, 1,5 m lang, Innendurchmesser 10 mm, ohne Fittings

  • Auslass-Fitting Außendurchmesser 3/8
Hinweis

Nur die empfohlenen Anschlussstücke verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Montage ungeeigneter Anschlussstücke entstehen

Entspricht Richtlinie ATEX 94/9/CE, insbesondere II 2GD c IIB T6/T85°C X

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlauchlänge

24 m

Schlauchinnendurchmesser

10 mm

Schlauchlänge (ab Stopperball)

1 m

Schlauchaußendurchmesser

15 mm

Druck max.

15 bar

Temperatureinsatzbereich min./max.

5 bis 50 °C

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnellverschlusskupplung Innengewinde Serie 2000

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-IG-G3/8ZO

Hoher Durchfluss bis 2.100 l/min bei 16 bar für optimale Druckluftversorgung. Ergonomische Hülse, Einhandbedienung und luftdichte Verbindung für Effizienz und Sicherheit
Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000

VERB-DL-SCHLAUCHANSCHL-2000-10MM

For Würth PVC and painting hoses
Gewindetülle Druckluft

TUEL-GWD-DL-MS-SW19-G3/8ZO-9MM

Messing