Automatischer Kabelaufroller
Elektro-Kabelaufroller 230 V mit 3-fach Steckdose
KBLAUFROLL-EL-F3G1,5-3FACH-SHTZKONT-12M
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- TÜV und GS geprüft
- Vollisoliert mit Überhitzungsschutz
- Starke Rückholfedern aus Spezialstahl
- Mehrfacharetierung pro Umdrehung
- Modernes schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Schwenkbarer Montagebügel für Wand- und Deckenbefestigung
- Farbe: rot
Datenblätter(X)
Kabellänge (aufgerollt) | 12 m |
Kabeltyp | H05VV-F3G1,5 mm² |
Schutzart IP | IP 42 |
Nennspannung | 230 V/AC |
Leistung (Kabel aufgerollt) | 1200 W |
Leistung (Kabel abgerollt) | 1800 W |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -5 bis 50 °C |
Länge x Breite x Höhe | 390 x 310 x 165 mm |