Automatyczna przyłbica spawalnicza Solar II
Automatyczna przyłbica spawalnicza Solar II
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Przezroczystość po uaktywnieniu | Stopień ochrony 9-13 |
Szerokość kasety x wysokość kasety x grubość kasety | 110 x 90 x 9 mm |
Szerokość pola widzenia x wysokość pola widzenia | 96 x 40 mm |
Zasilanie energetyczne | Ogniwa słoneczne i zamienniki baterii |
Ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwonym | Gwarantowana przez cały czas |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do 55 °C |
Normy | EN 166, EN 175, EN 379, CSA Z94.3 |
Ilość akumulatorów/baterii | 1 szt |
Oznaczenie akumulatora/baterii | 1,5 V Micro AAA |
Materiał | Nylon (poliamid) |
Min./maks. czas przełączania ciemny-do-jasnego | 0,1-1,0 s |
Kolor | Czarny |
Min./maks. poziom ochrony | 9-13 |
Min. czas przełączania ciemny do jasnego | 0.1 s |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1100 g |
Czas przełączania jasny do ciemnego | 1 s |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!