Avvitatore ad impulsi a batteria ASS 18-1/4" COMPACT M-CUBE
Avvitatore impulsi a batteria ASS 18-1/4" COMPACT
AVVIT-IMPULSI-BATT-(ASS18-1/4 POLL)-CART
Cod. art. 5701415000
EAN 4061975284822
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Tre livelli di velocità/coppia, oltre a tre modalità per il corretto avvitamento, consentono una regolazione ottimale per un'ampia gamma di applicazioni.
- Triplo LED sulla testa per un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro
- Il motore brushless con protezione da sovraccarico ha requisiti di manutenzione ridotti, è resistente e potente.
- Lavoro senza sforzo e facilità d'uso grazie al design compatto e leggero con impugnatura gommata
- Nessun contraccolpo o effetto di torsione sul polso
- Il supporto a sostituzione rapida integrato per punte E 6.3 da ¼ poll. consente di sostituire la punta in modo rapido e senza utensili
Caratteristiche tecniche(X)
Dimensione bullone massima consigliata: M16 con esagono incassato o inserto TX. Per bulloni con attacco esagonale, fino a un massimo di M8 (misura 13).
Gli avvitatori a impulsi non sono avvitatori dinamometrici. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio specifica devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l'avvitatore ad impulsi.
Numero di giri a vuoto min/max | 0-3000 G/min |
Numero colpi min/max | 0-4000 G/min |
Coppia max per serraggio duro | 295 Nm |
Per vite | M5 - M16 |
Dispositivo di fissaggio utensile | Esagono incassato 1/4 poll. |
Lunghezza | 150 mm |
Larghezza | 65 mm |
Altezza | 250 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 1,7 kg |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 0 PZ |
Capacità batteria | 0 Ah |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.