Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-1/2" HT
Avvitatore ad impulsi tangenz batt ASS 18-1/2" HT
AVVIT. AD IMPULSI ASS18 1/2 POLL.2X5,0AH
Cod. art. 07007255
EAN 4058794754599
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- La coppia massima di 610 Nm è ideale per il cambio di pneumatici, ma non è adatta per i raccordi a vite in serie
- La protezione da sovraccarico previene danni al motore e alla batteria
- Massime prestazioni con un raffreddamento ottimale grazie al motore a quattro poli, che offre una migliore distribuzione della potenza rispetto ai motori a due poli
- Peso ridotto, prestazioni elevate e nessun effetto memoria del pacco batteria grazie alla tecnologia agli ioni di litio
- Monitoraggio continuo della capacità della batteria tramite l'innovativo indicatore del livello di carica sulla batteria
Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. I collegamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l’avvitatore ad impulsi.
Caratteristiche tecniche(X)
Viti da legno/truciolato, serraggio di dadi, viti cilindriche, tasselli a vite, ecc.
Numero di giri a vuoto min/max | 0-1900 G/min |
Numero colpi min/max | 0-2200 G/min |
Coppia max per serraggio duro | 610 Nm |
Per vite | M20 |
Dispositivo di fissaggio utensile | 1/2 poll. attacco quadro esterno |
Lunghezza | 226 mm |
Larghezza | 80 mm |
Altezza | 260 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 3,1 kg |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Capacità batteria | 5 Ah |
CARICABATTERIA AL60-12/18-AS-LI
TERMOFORMATO P.ASS18 1/2 POLLICI HT
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.