Ayarlı baza ayağı, B tipi

BSEHADJ-KCH-B-SCREWON-100MM

Ürün no. 0683360301

EAN 4024835795951

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ayarlı baza ayağı, B tipi

Ürün no. 0683360301
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
Plastik

Renk

Siyah

Taban yüksekliği için uygun

100 mm

Yükseklik ayarlama

+18mm / -10mm

Taban çapı

77 mm

Yük kapasitesi

500 kg

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Ayarlı baza ayağı için kelepçeli tutucu

CLAMPHOLD-F.BSEHADJ-SCREWON-2LO

For screwing onto base panel
x 100 ad.
Ayarlı baza ayağı için tabanlı kelepçeli tutucu

CLMPHOLD-F.BSEHADJ-W.BAR-FLUTEIN

With bar, to be grooved into the base panel
x 100 ad.
Ayarlı baza ayağı için klipsli tutucu

CLIPHOLD-F.BSEHADJ-ST16MM

For locking into type B and type C base height adjusters