Ayarlı baza ayağı, C tipi

BSEHADJ-KCH-C-DWL-60MM

Ürün no. 0683360308

EAN 4050382597045

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ayarlı baza ayağı, C tipi

Ürün no. 0683360308

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 40 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Plastik

Renk

Siyah

Taban yüksekliği için uygun

60 mm

Yükseklik ayarlama

+20 mm / -5 mm

Taban çapı

77 mm

Yük kapasitesi

500 kg

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Ayarlı baza ayağı için kelepçeli tutucu

CLAMPHOLD-F.BSEHADJ-SCREWON-2LO

For screwing onto base panel
x 100 ad.
Ayarlı baza ayağı için tabanlı kelepçeli tutucu

CLMPHOLD-F.BSEHADJ-W.BAR-FLUTEIN

With bar, to be grooved into the base panel
x 100 ad.
Ayarlı baza ayağı için klipsli tutucu

CLIPHOLD-F.BSEHADJ-ST16MM

For locking into type B and type C base height adjusters