Ayarlı baza ayağı, C tipi
BSEHADJ-KCH-C-DWL-85MM
Ürün no. 0683360310
EAN 4024835517393
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Plastik |
Renk | Siyah |
Taban yüksekliği için uygun | 85 mm |
Yükseklik ayarlama | +18mm / -10mm |
Taban çapı | 77 mm |
Yük kapasitesi | 500 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!