Ayarlı baza ayağı, L tipi
Ayarlı baza ayağı, L tipi
BSEHADJ-L-PLT30-60MM
Register now and access more than 60,000 products
M 10 ayar vidası, galvanizli, altıgen soket bağlantılı, 5 mm
- Yük taşıma kapasitesi: 250 kg
- Güvenilir alet montajı ve güç aktarımı
30 mm plaka, hareketli, 32 mm plastik koruyucu başlıklı, siyah
- Güvenli stant
- Kolay ayarlanabilir
- Zemin kaplamasını korur
- Koyu gölgeli eklemlerle gizli görünüm
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Yük kapasitesi | 250 kg |
Çap | 10 mm |
Taban çapı | 32 mm |
Uzunluk | 60 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 36,300 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!