Ayarlı baza ayağı, L tipi

BSEHADJ-L-PLT30-80MM

Ürün no. 0683360462

EAN 4038898726517

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ayarlı baza ayağı, L tipi

Ürün no. 0683360462

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 40 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

M 10 ayar vidası, galvanizli, altıgen soket bağlantılı, 5 mm


  • Yük taşıma kapasitesi: 250 kg

  • Güvenilir alet montajı ve güç aktarımı


30 mm plaka, hareketli, 32 mm plastik koruyucu başlıklı, siyah


  • Güvenli stant

  • Kolay ayarlanabilir

  • Zemin kaplamasını korur

  • Koyu gölgeli eklemlerle gizli görünüm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Yük kapasitesi

250 kg

Çap

10 mm

Taban çapı

32 mm

Uzunluk

80 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

46,025 g

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çakma somun

SOMUN-ÇAKMA-AHŞAP-(A2K)-H16X25-M10

Çelik, galvanize mavi pasifize (A2K)
x 50 ad.
Ayarlı baza ayağı için vidalı plaka, L tipi

BAZA AYAĐI ADAPTÖR

x 40 ad.
Ayarlı baza ayağı için çift dirsek, L tipi

TABAN YÜKSEKLİK AYARLAMA APARATI, U TİP

x 40 ad.