Ayarlanabilir açık ağızlı anahtar
İNGİLİZ ANAHTARI-MAX.24MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Standart: DIN 3117/ISO 6787
- Yüzey: Cilalı kafa
- Geometri: 22,5º kafa açısı, ağızlar arası genişliğin hızlı ve güvenilir şekilde tanımlanması için metrik ölçekli saat yönünde model
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Maks. lama boyunca genişlik (A) | 24 mm |
Uzunluk (L) | 161 mm |
Uzunluk (inç) (L) | 6 in |
Anahtar kafasının maks. dış ölçüsü (B) | 50 mm |
Çene kalınlığı (T) | 5,3 mm |
Kalınlık (S) | 10,8 mm |
Çene konumu | 22,5 Derece |