Ayırma bandı

Ayırma bandı

Ürün no. 0992500020

EAN 4038898121602

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ayırma bandı

Ürün no. 0992500020

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Closed-cell, white PE foam with one-sided 12 mm adhesive strip for dry walling and plastering. Can be used for connections in the roof area and for joints in blinds and shades. Prevents cold bridges and capillary effects.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Beyaz

Toplam kalınlık

3 mm

Genişlik

35 mm

Rulo uzunluğu

25 m

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler