BS 12-A çok amaçlı akülü vidalama matkabı
BS 12-A çok amaçlı akülü vidalama matkabı
Ürün no. 5700131000
EAN 4062856999422
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 12 V/DC |
1./2. vites min./maks. rölanti devri | 0-400 / 0-1300 dev/dk |
Maks. tork, sert/yumuşak | 30 / 15 Nm |
Min./maks. mandren bağlama genişliği | 6,3-6,3 mm |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 0 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 0 Ah |
Çelikte maks. delme çapı | 10 mm |
Ahşapta maks. delme çapı | 19 mm |
Uzunluk | 143 mm |
Yükseklik | 178 mm |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 0,8 kg |
QCKDRLCHUK-(F.BS12-A-MULTI)-SB10
BIT-ATTCH-(F.BS12-A-MULTI)-BV1/4
ANGLATTCH-(F.BS12-A-MULTI)
ECATTCH-(F.BS12-A-MULTI)-EV1/4