Bac de récupération en acier pour matières dangereuses
Bac de récupération de matières dangereuses acier
CUVE DE RÉCUPÉRATION
Art. N° 0962897
EAN 4011231876728
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Disponible en différentes tailles pour s'adapter aux fûts, aux conteneurs, aux palettes européennes et/ou aux rayonnages pour un large éventail de combinaisons possibles
- Homologué pour le stockage de liquides et de substances inflammables de toutes les classes de danger d'eau
- Haute résistance chimique aux acides, alcalis et autres liquides agressifs
- Variantes zinguées et revêtues par poudre disponibles pour une protection totale contre la corrosion
- Pour la conversion de systèmes de rayonnages existants pour le stockage de matières dangereuses conformément à la loi
- Plateau d'étagère à placer sous des rayonnages à palettes existants
- Variantes disponibles pour le transport et le chargement des rayonnages à l'aide de transpalettes ou de chariots élévateurs
- Disponible avec ou sans grille
- Les plateaux ont fait l'objet d'un test d'étanchéité
- Certaines variantes sont accompagnées d'une déclaration de conformité conformément à la réglementation allemande sur les plateaux en acier (StawaR)
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 800 mm |
Profondeur | 800 mm |
Hauteur | 460 mm |
Volume de récupération | 203 L |
Matière | Acier |
Couleur | Zinc |
Finition | Zingué |
Poids du produit (par pièce) | 57 kg |