Bac de récupération pour matières dangereuses fixe

Bac de récupération mat. dang., fixe

Art. N° 0891400002

EAN 4050641994752

Prix affichés aux clients après connexion
Bac de récupération pour matières dangereuses fixe

Art. N° 0891400002
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
Multi-purpose tray to catch and store liquids.

Le bac de récupération est fabriqué en plastique résistant aux acides (PE) et est de couleur noire. Le système à 4 chambres spécial permet une grande stabilité dimensionnelle, un transport fiable et la décantation sur le bord de décantation.


  • Fabriqué en plastique résistant aux acides (PE) dans deux tailles

  • Grande stabilité dimensionnelle grâce au système à 4 chambres

  • Aucun déversement du liquide collecté

  • Facile à utiliser et particulièrement plat, convient à toutes les voitures
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à la collecte de l'eau de refroidissement, de l'huile moteur, de l'huile de boîte de vitesses et d'autres liquides lors du nettoyage et de la vidange des pièces moteur, etc.

Largeur

680 mm

Hauteur

70 mm

Contenu

20 L

Matière

Polyéthylène - PE

Couleur

Noir

Finition

Satiné mat

Poids du produit (par pièce)

1160 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support pour gyrophare

SUPPORT DE GYROPHARE ROTATIF

Adapté aux gyrophares LED et halogènes