Backplate two-piece tension anchor

BCKPLT-TENSANC-2PCE-RP-40X340X3,0MM

Ürün no. 5392000304

EAN 4062856220182

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Backplate two-piece tension anchor

Ürün no. 5392000304

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ideal for connecting wooden structures to concrete, steel and wood substructures
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tip açıklaması

BP 40-340

Genişlik

40 mm

Yükseklik

340 mm

Kalınlık

3 mm

Delik sayısı

18 ADET

Delik çapı

5,1 mm

Onay

ETA-14/0274

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Base element of two-piece tension anchor

TENSANC-2PCE-HTA-2PV-155X63X60X3,0MM

Ideal for connecting wooden structures to concrete, steel and wood substructures
x 10 ad.
Base element of two-piece tension anchor

TENSANC-2PCE-VPLUS-2P-95X90X65X4,0MM

Ideal for connecting wooden structures to concrete, steel and wood substructures
x 10 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Split-level connector two-piece tension anchor

SPLTLEVLCON-TENSANC-2PCE-353X40X3,0MM

Specially developed for tension anchoring at ground level with timber frame construction or timber panel construction
x 10 ad.
ASSY® 4 JH kiriş askı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli mercimek başlı

SCR-PANHD-WO-JOISTHNG-RW20-(A3K)-5X60

Sac parçaları ve metal konnektörleri iç mekanda kuru veya korunaklı alanlarda oynamadan sabitlemek için alt tarafa monte edilmiş şaft güçlendirmesi ile görsel olarak çekici mercimek başlı tam dişli vida
x 250 ad.
Tırtıklı çivi/dübel çivisi

RIDGNL-(A3K)-4X60MM

Galvanize çelik, mavi kaplamalı (A2K)
x 250 ad.