Backplate two-piece tension anchor
Backplate two-piece tension anchor
Ürün no. 5392000308
EAN 4062856220199
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tip açıklaması | BP 60-440 |
Genişlik | 60 mm |
Yükseklik | 440 mm |
Kalınlık | 3 mm |
Delik sayısı | 30 ADET |
Delik çapı | 5,1 mm |
Onay | ETA-14/0274 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!