Bağ. plk., EUROFAST DVP-DF-7070D, havşa ağızlı
Bağ. plk., EUROFAST DVP-DF-7070D, havşa ağızlı
Ürün no. 0838707001
EAN 4038898958925
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Kalınlık (h1) | 1,0 mm |
Uzunluk (l1) | 70 mm |
Vida için uygun | Çap 7 mm |
RoHS uyumlu | Evet |
Onay | ETA-06/0007 |
Delik çapı (d1) | 7,0 mm |
Genişlik (b1) | 70 mm |
Yüzey | Alüminyum çinko |
Uzunluk x genişlik | 70 x 70 mm |