Bağ. plk., EUROFAST DVP-EF-ZK-8240D, havşa ağızlı
Bağ. plk., EUROFAST DVP-EF-ZK-8240D, havşa ağızlı
Ürün no. 0838080407
EAN 4046778118178
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Delik çapı (d1) | 4,85 mm |
Uzunluk (l1) | 82 mm |
Genişlik (b1) | 40 mm |
Kalınlık (h1) | 1,0 mm |
Malzeme | Metal |
Yüzey | Alüminyum çinko |
Tasarım | Kaymaz, Güçlendirilmiş tasarım |
Uzunluk x genişlik x kalınlık | 82 x 40 x 1,0 mm |